{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10,3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 10,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 10,3 | |
EAN/GTIN | 4045197013521 | |
Številka proizvajalca | 114150 10,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 10,3
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
17,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi
od
1
Kosov
34,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
28,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
531 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
8,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 133 mm | 89 mm | 133 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | 43 mm | 87 mm |