{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 0,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 8,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 30 mm | |
⌀ držala Ds | 0,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197012388 | |
Številka proizvajalca | 114150 0,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 0,8
po ponudbi
Na zalogi
1.834 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
2,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.705 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.463 kosov na zalogi
1,94 €
0,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Standard | DIN 338 | DIN 340 | DIN 338 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 10 | 25 | 10 |
⌀ držala Ds | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |