{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 0,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 5,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 6 mm | |
Celotna dolžina L | 22 mm | |
⌀ držala Ds | 0,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197012326 | |
Številka proizvajalca | 114150 0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 0,5
po ponudbi
Na zalogi
2.050 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
2,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 22 mm | 22 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Rezalni material | HSS | HSS |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Tip | N | N |