{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 15,75 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 96,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 120 mm | |
Celotna dolžina L | 178 mm | |
⌀ držala Ds | 15,75 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 15,75 | |
EAN/GTIN | 4045197013835 | |
Številka proizvajalca | 114150 15,75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N 15,75
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
73,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
23,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
43,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Standard | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |