{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 40 mm | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 4,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 4,7 | |
EAN/GTIN | 4045197012937 | |
Številka proizvajalca | 114150 4,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 4,7
po ponudbi
Na zalogi
626 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.342 kosov na zalogi
0,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
327 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.342 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.834 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | zelena | brez |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
⌀ držala Ds | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |