{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10,9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 77,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 94 mm | |
Celotna dolžina L | 142 mm | |
⌀ držala Ds | 10,9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 10,9 | |
EAN/GTIN | 4045197013583 | |
Številka proizvajalca | 114150 10,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni sveder HSS N 10,9
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
21,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
10,70 €
2,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Dolžina utorov Lc | 94 | 94 |
⌀ držala Ds | 10,9 | 10,9 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 77,7 | 77,7 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |