{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 110 mm | |
Dolžina utorov Lc | 140 mm | |
Celotna dolžina L | 205 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 20 | |
EAN/GTIN | 4045197013927 | |
Številka proizvajalca | 114150 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 20
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
74,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
46,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
707 kosov na zalogi
34,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
54,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
43,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |