{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 11,6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 76,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 94 mm | |
Celotna dolžina L | 142 mm | |
⌀ držala Ds | 11,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 11,6 | |
EAN/GTIN | 4045197013651 | |
Številka proizvajalca | 114150 11,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 11,6
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
22,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
14,40 €
3,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
13,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 118 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 76,6 mm | 76,6 mm | 76,6 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |