{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 49 mm | |
⌀ držala Ds | 2,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197012647 | |
Številka proizvajalca | 114150 2,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 2,1
po ponudbi
Na zalogi
1.397 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
2,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
374 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
0,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.000 kosov na zalogi
1,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.564 kosov na zalogi
1,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |