{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 0,35 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 3,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 4 mm | |
Celotna dolžina L | 19 mm | |
⌀ držala Ds | 0,35 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 0,35 | |
EAN/GTIN | 4045197012296 | |
Številka proizvajalca | 114150 0,35 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni sveder HSS N 0,35
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
311 kosov na zalogi
2,91 €
0,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 19 | 19 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Rezalni material | HSS | HSS |
Tip | N | N |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 3,5 | 3,5 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |