{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 37 mm | |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114020 4 | |
EAN/GTIN | 4045197009838 | |
Številka proizvajalca | 114020 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS Precizno valjan N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
6.043 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8.943 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11.046 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16.487 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11.132 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
872 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ držala Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |