{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82 mm | |
Spännspårlängd Lc | 91 mm | |
totallängd L | 139 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116000 6 | |
EAN/GTIN | 4045197025500 | |
Tillverkarens nummer | 116000 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr långt HSS N 6 mm
på begäran
I lager
2 965 styck i lager
Från
1
st
85,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
71,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
55,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
45,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 6 | 6 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 91 | 91 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |