{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 75,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 82 mm | |
totallängd L | 126 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116000 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025449 | |
Tillverkarens nummer | 116000 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 4,5mm
på begäran
I lager
1 723 styck i lager
Från
1
st
58,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
48,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
121 styck i lager
Från
1
st
199,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
166,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
36,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
30,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |