Spiralborr långt HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 2,6mm

Art-nr.: 116000 2,6
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    46,79  SEK / st.
  • Från 5st.
    39,05  SEK / st.
139 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 2,6 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 340
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 58,1 mm
Spännspårlängd Lc 62 mm
totallängd L 95 mm
Skaftdiameter Ds 2,6 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,02 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 116000 2,6
Kopiera
EAN/GTIN 4045197025289
Kopiera
Tillverkarens nummer 116000 2,6
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
64
Alu (kortspånig)
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
52
Alu > 10% Si
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
40
Stål < 500 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
40
Stål < 750 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
30
Stål < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
25
GG(G)
lämplig för / [m/min]
K
ISO-kod:
25
Olja
lämplig för / [m/min]
 
vått maximal
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Utförande:

Från 2,4 mm ånganlöpt. Särskilt för djupt liggande borrhål (upprepa spånutdrivningen vid djupa borrhål).
Med urspetsning form A från storlek 4 mm

Fördel:

Särskilt lämpligt för djupt liggande borrhål. (Vid användning som djuphålsborr krävs låga matningshastigheter och frekvent spånrensning).

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112103, 112110 och 112160 med 120° spetsvinkel för ökad processäkerhet.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Ange artikelnummer eller artikelkod här.

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen