{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 100,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 115 mm | |
totallängd L | 175 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116000 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025623 | |
Tillverkarens nummer | 116000 9,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 9,5mm
på begäran
I lager
83 styck i lager
Från
1
st
185,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
155,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
Från
1
st
326,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
271,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
Från
1
st
138,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
115,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 100,8 mm | 100,8 mm | 100,8 mm |