{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 62 mm | |
Spännspårlängd Lc | 66 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116000 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197025296 | |
Tillverkarens nummer | 116000 2,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 2,7mm
på begäran
I lager
45 styck i lager
Från
1
st
50,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
41,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
Från
1
st
159,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
132,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
128 styck i lager
23,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | röd | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 66 mm | 66 mm | 66 mm |