{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 119 mm | |
Spännspårlängd Lc | 140 mm | |
totallängd L | 214 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116000 14 | |
EAN/GTIN | 4045197025715 | |
Tillverkarens nummer | 116000 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS N 14 mm
på begäran
I lager
81 styck i lager
381,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
669 styck i lager
276,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
651 styck i lager
430,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
190 styck i lager
Från
1
st
202,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
168,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
132 styck i lager
298,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
759 styck i lager
246,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Nominell ⌀ DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Skaftdiameter Ds | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12,7 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,16 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 119 | 87 | 87 | 33 | 119 | 87 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |