{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 55,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 59 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116000 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197025241 | |
Tillverkarens nummer | 116000 2,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr långt HSS N 2,2 mm
på begäran
I lager
238 styck i lager
Från
1
st
44,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
37,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
284 styck i lager
22,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Spetsvinkel | 118 | 118 |
Typ | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 55,7 | 55,7 |