{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 115,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 134 mm | |
totallängd L | 205 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116000 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025692 | |
Tillverkarens nummer | 116000 12,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 12,5mm
på begäran
I lager
58 styck i lager
289,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
493,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
129 styck i lager
211,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Morsekona | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 115,3 mm | 115,3 mm | 115,3 mm |