{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 97 mm | |
Spännspårlängd Lc | 109 mm | |
totallängd L | 165 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116000 8 | |
EAN/GTIN | 4045197025586 | |
Tillverkarens nummer | 116000 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 8mm
på begäran
I lager
837 styck i lager
Från
1
st
125,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
104,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
154 styck i lager
Från
1
st
248,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
207,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
477 styck i lager
Från
1
st
98,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
81,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | röd | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spännspårlängd Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |