{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116000 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197025395 | |
Tillverkarens nummer | 116000 3,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr långt HSS N 3,7 mm
på begäran
I lager
262 styck i lager
Från
1
st
55,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
45,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
297 styck i lager
Från
1
st
32,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
27,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spännspårlängd Lc | 73 | 73 |
Skaftdiameter Ds | 3,7 | 3,7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,5 | 67,5 |