{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 91 mm | |
totallängd L | 139 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116000 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025487 | |
Tillverkarens nummer | 116000 5,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 5,5mm
på begäran
I lager
563 styck i lager
Från
1
st
75,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
62,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
83 styck i lager
Från
1
st
225,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
187,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
51,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
42,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | röd | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |