{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 64,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 106 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116000 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197025333 | |
Tillverkarens nummer | 116000 3,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 3,1mm
på begäran
I lager
225 styck i lager
Från
1
st
50,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
41,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
151 styck i lager
Från
1
st
164,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
137,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
272 styck i lager
Från
1
st
31,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
26,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | röd | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Skaftdiameter Ds | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |