{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 116 mm | |
Spännspårlängd Lc | 134 mm | |
totallängd L | 205 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116000 12 | |
EAN/GTIN | 4045197025685 | |
Tillverkarens nummer | 116000 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr långt HSS N 12 mm
på begäran
I lager
280 styck i lager
293,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
201,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 118 |
Spännspårlängd Lc | 134 | 134 |
Skaftdiameter Ds | 12 | 12 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 116 | 116 |