{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116000 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197025388 | |
Tillverkarens nummer | 116000 3,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 3,6mm
på begäran
I lager
60 styck i lager
Från
1
st
51,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
43,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
Från
1
st
175,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
146,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
242 styck i lager
Från
1
st
32,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
26,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | röd | Utan |
totallängd L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Nominell ⌀ DC | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Skaftdiameter Ds | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |