HOLEX CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 6mm

Art-nr.: 116051 6
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    53,35  SEK / st.
  • Från 10st.
    44,44  SEK / st.
på begäran
I lager
942 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CleverDrill
Nominell ⌀ DC 6 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 340
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 82 mm
Spännspårlängd Lc 91 mm
totallängd L 139 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 116051 6
EAN/GTIN 4062406745288
Tillverkarens nummer 116051 6
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
64
Alu (kortspånig)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
26
Stål < 750 N/mm²
P
26
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

HOLEX CleverDrill − Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet
Efterföljande produkt till nr 116050.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen