{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 106 mm | |
Spännspårlängd Lc | 121 mm | |
totallängd L | 184 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116051 10 | |
EAN/GTIN | 4062406745424 | |
Tillverkarens nummer | 116051 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralborr lång HSS N 10 mm
på begäran
I lager
34 styck i lager
Från
1
st
159,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
133,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
548 styck i lager
Från
1
st
182,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
152,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 106 | 106 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |