{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 7,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 91,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 102 mm | |
totallängd L | 156 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116051 7,2 | |
EAN/GTIN | 4062406745332 | |
Tillverkarens nummer | 116051 7,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralborr lång HSS N 7,2 mm
på begäran
I lager
45 styck i lager
75,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
Från
1
st
142,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
118,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
totallängd L | 156 | 156 |
Invändig | nej | nej |
Spetsvinkel | 118 | 118 |
Spännspårlängd Lc | 102 | 102 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |