{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 109 mm | |
totallängd L | 165 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116051 8,5 | |
EAN/GTIN | 4062406745387 | |
Tillverkarens nummer | 116051 8,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 8,5mm
på begäran
I lager
37 styck i lager
Från
1
st
113,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
94,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
561 styck i lager
Från
1
st
149,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
124,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
Från
1
st
255,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
213,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |