{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 6,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 87,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 97 mm | |
totallängd L | 148 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116051 6,2 | |
EAN/GTIN | 4062406745295 | |
Tillverkarens nummer | 116051 6,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralborr lång HSS N 6,2 mm
på begäran
I lager
149 styck i lager
Från
1
st
64,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
53,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
671 styck i lager
Från
1
st
87,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
73,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 | 118 |
Skaftdiameter Ds | 6,2 | 6,2 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |