{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114000 5,4 | |
EAN/GTIN | 4045197008947 | |
Tillverkarens nummer | 114000 5,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS rullvalsad N, obelagd, ⌀ DC h8: 5,4mm
på begäran
I lager
625 styck i lager
10,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
335 styck i lager
Från
1
st
22,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
18,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
350 styck i lager
Från
1
st
63,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
53,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 507 styck i lager
Från
1
st
57,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
47,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|||
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | TiAlN | uncoated |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | green | without |
totallängd L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Nominell ⌀ DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5.4 mm | 5.4 mm | 5.4 mm |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 degrees | 118 degrees | 118 degrees |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48.9 mm | 48.9 mm | 48.9 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Jobber drill | Jobber drill |