{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 9 mm | |
Lungime cheie L | 143 mm | |
Lăţime falcă l | 21 mm | |
Înălţime falcă h1 | 4,5 mm | |
Înălţime inel h2 | 7,7 mm | |
⌀ inelului D | 19 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Opritor final pe partea falcii | nu | |
Funcţie oprite pe partea fălcii | nu | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | nu | |
Tip produs | Chei de şuruburi |
Cod articol | 614770 9 | |
EAN / GTIN | 4067263001089 | |
Număr producător | 614770 9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 9mm
La cerere
În stoc
373 livrabil imediat
13,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.974 livrabil imediat
12,62 €
3,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
20,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
12,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
350 livrabil imediat
19,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.688 livrabil imediat
10,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.135 livrabil imediat
15,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | cromat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat |
Lungime cheie L | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 97 mm | 143 mm | 153 mm | 153 mm |
Deschiderea cheii | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Lăţime falcă l | 21 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 21,9 mm | 21,9 mm |
Înălţime inel h2 | 7,7 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm |
Tip produs | Chei de şuruburi | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei reglabile | Chei reglabile |