{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 22 mm | |
Lungime cheie L | 286 mm | |
Lăţime falcă l | 47,6 mm | |
Înălţime falcă h1 | 7,3 mm | |
Înălţime inel h2 | 13,9 mm | |
⌀ inelului D | 42 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Opritor final pe partea falcii | nu | |
Funcţie oprite pe partea fălcii | nu | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | nu | |
Tip produs | Chei de şuruburi |
Cod articol | 614770 22 | |
EAN / GTIN | 4067263001201 | |
Număr producător | 614770 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă / inelară cu clichet 22 mm
La cerere
În stoc
1.814 livrabil imediat
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.659 livrabil imediat
26,06 €
8,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.268 livrabil imediat
47,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
20,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 5 | 5 | 5 | 5 |
Suprafaţă | cromat | cromat mat | cromat mat | cromat mat |
⌀ inelului D | 42 | 42 | 42 | 41,9 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Lăţime falcă l | 47,6 | 45,7 | 45,7 | 46,4 |
Înălţime falcă h1 | 7,3 | 9,6 | 9,6 | 9,4 |
Tip produs | Chei de şuruburi | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei reglabile |