{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 7 mm | |
Lungime cheie L | 136 mm | |
Lăţime falcă l | 16,5 mm | |
Înălţime falcă h1 | 3,9 mm | |
Înălţime inel h2 | 7,6 mm | |
⌀ inelului D | 17,5 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Opritor final pe partea falcii | nu | |
Funcţie oprite pe partea fălcii | nu | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | nu | |
Tip produs | Chei de şuruburi |
Cod articol | 614770 7 | |
EAN / GTIN | 4067263001065 | |
Număr producător | 614770 7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă / inelară cu clichet 7 mm
La cerere
În stoc
1.697 livrabil imediat
13,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.322 livrabil imediat
12,41 €
4,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.277 livrabil imediat
18,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.100 livrabil imediat
9,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
855 livrabil imediat
14,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Suprafaţă | cromat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat |
Lungime cheie L | 136 | 136 | 136 | 135 | 135 |
Deschiderea cheii | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric |
Înălţime inel h2 | 7,6 | 7 | 7 | 6,9 | 6,9 |
Tip produs | Chei de şuruburi | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei reglabile | Chei reglabile |