Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 15mm

Cod articol: 614770 15
La cerere
În stoc
1.743 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 15 mm
Lungime cheie L 200 mm
Lăţime falcă l 34,7 mm
Înălţime falcă h1 5,3 mm
Înălţime inel h2 10,2 mm
⌀ inelului D 28,9 mm
Poziţie inel 0 grad
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Dimensiuni deschidere chei metric
Opritor final pe partea falcii nu
Funcţie oprite pe partea fălcii nu
Cu cap pivotant nu
Clichet reversibil nu
Tip produs Chei de şuruburi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614770 15
EAN / GTIN 4067263001140
Număr producător 614770 15

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.