{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 19 mm | |
Lungime cheie L | 250 mm | |
Lăţime falcă l | 41,6 mm | |
Înălţime falcă h1 | 6,8 mm | |
Înălţime inel h2 | 11,6 mm | |
⌀ inelului D | 34,5 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Opritor final pe partea falcii | nu | |
Funcţie oprite pe partea fălcii | nu | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | nu | |
Tip produs | Chei de şuruburi |
Cod articol | 614770 19 | |
EAN / GTIN | 4067263001188 | |
Număr producător | 614770 19 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet 19 mm
La cerere
În stoc
7.878 livrabil imediat
20,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8.177 livrabil imediat
19,26 €
6,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.344 livrabil imediat
31,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
464 livrabil imediat
19,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.411 livrabil imediat
32,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Suprafaţă | cromat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat |
Lungime cheie L | 250 | 250 | 250 | 137 | 250 |
Deschiderea cheii | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Lăţime falcă l | 41,6 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
Înălţime inel h2 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Tip produs | Chei de şuruburi | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |