{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 19 mm | |
Lungime cheie L | 137 mm | |
Lăţime falcă l | 40,3 mm | |
Înălţime falcă h1 | 8,5 mm | |
Înălţime inel h2 | 11,5 mm | |
⌀ inelului D | 34,5 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614816 19 | |
EAN / GTIN | 4045197199218 | |
Număr producător | 614816 19 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt, Deschiderea cheii: 19mm
La cerere
În stoc
371 livrabil imediat
19,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.002 livrabil imediat
19,26 €
6,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
946 livrabil imediat
31,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.444 livrabil imediat
32,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.913 livrabil imediat
15,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.981 livrabil imediat
25,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.164 livrabil imediat
20,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 35,4 mm | 35,4 mm | 34,5 mm |
Lungime cheie L | 137 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 242 mm | 242 mm | 250 mm |
Deschiderea cheii | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime inel h2 | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,6 mm |