{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 8 mm | |
Lungime cheie L | 88 mm | |
Lăţime falcă l | 18 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5 mm | |
Înălţime inel h2 | 7 mm | |
⌀ inelului D | 17,5 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614816 8 | |
EAN / GTIN | 4045197298218 | |
Număr producător | 614816 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt, Deschiderea cheii: 8mm
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat
12,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.724 livrabil imediat
12,41 €
4,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.964 livrabil imediat
20,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.908 livrabil imediat
18,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.465 livrabil imediat
13,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime inel h2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7,6 mm |
Înălţime falcă h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 4,2 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei de şuruburi |