{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Lungime cheie L | 107 mm | |
Lăţime falcă l | 27,1 mm | |
Înălţime falcă h1 | 6 mm | |
Înălţime inel h2 | 9,3 mm | |
⌀ inelului D | 25,5 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614816 13 | |
EAN / GTIN | 4045197198969 | |
Număr producător | 614816 13 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt, Deschiderea cheii: 13mm
La cerere
În stoc
311 livrabil imediat
14,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11.341 livrabil imediat
14,37 €
5,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.394 livrabil imediat
23,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8.425 livrabil imediat
23,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.770 livrabil imediat
11,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.059 livrabil imediat
17,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15.781 livrabil imediat
15,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
Lungime cheie L | 107 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 179 mm | 179 mm | 180 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric | metric | metric |
Lăţime falcă l | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 29 mm |
Înălţime falcă h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 5,3 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei reglabile | Chei reglabile | Chei de şuruburi |