{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 12 mm | |
Lungime cheie L | 105 mm | |
Lăţime falcă l | 25,9 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5,8 mm | |
Înălţime inel h2 | 8,7 mm | |
⌀ inelului D | 23,7 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614816 12 | |
EAN / GTIN | 4045197198952 | |
Număr producător | 614816 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt, Deschiderea cheii: 12mm
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
14,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.173 livrabil imediat
13,80 €
5,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat
23,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.069 livrabil imediat
23,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
931 livrabil imediat
11,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
700 livrabil imediat
17,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.466 livrabil imediat
14,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 23,7 mm |
Deschiderea cheii | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric | metric | metric |
Lăţime falcă l | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 27,6 mm |
Înălţime falcă h1 | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 6 mm | 6 mm | 5,3 mm |