{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 12 mm | |
Lungime cheie L | 174 mm | |
Lăţime falcă l | 25,9 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5,8 mm | |
Înălţime inel h2 | 8,7 mm | |
⌀ inelului D | 23,7 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614820 12 | |
EAN / GTIN | 4045197218773 | |
Număr producător | 614820 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15° 12 mm
La cerere
În stoc
1.188 livrabil imediat
23,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.493 livrabil imediat
13,80 €
5,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat
23,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
14,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.349 livrabil imediat
14,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
Deschiderea cheii | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime falcă h1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,3 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei de şuruburi |