{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 16 mm | |
Lungime cheie L | 216 mm | |
Lăţime falcă l | 34 mm | |
Înălţime falcă h1 | 7,1 mm | |
Înălţime inel h2 | 10,6 mm | |
⌀ inelului D | 30,3 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614820 16 | |
EAN / GTIN | 4045197218810 | |
Număr producător | 614820 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 16mm
La cerere
În stoc
1.271 livrabil imediat
28,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.779 livrabil imediat
16,63 €
4,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
691 livrabil imediat
28,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.156 livrabil imediat
13,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
370 livrabil imediat
21,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.560 livrabil imediat
17,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 30,3 mm | 30,3 mm | 30,3 mm | 30,3 mm | 31,4 mm | 31,4 mm | 30,3 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Lăţime falcă l | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34,4 mm | 34,4 mm | 35,1 mm |
Înălţime inel h2 | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,7 mm |
Înălţime falcă h1 | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 5,8 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei reglabile | Chei reglabile | Chei de şuruburi |