Cheie fixă / inelară cu clichet 16 mm

Cod articol: 614805 16
La cerere
În stoc
2.341 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 16 mm
Lungime cheie L 207 mm
Lăţime falcă l 34,4 mm
Înălţime falcă h1 6,9 mm
Înălţime inel h2 10,5 mm
⌀ inelului D 31,4 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Chei reglabile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614805 16
EAN / GTIN 4062406649593
Număr producător 614805 16

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.