Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 6mm

Cod articol: 614805 6
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
498 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 6 mm
Lungime cheie L 125 mm
Lăţime falcă l 15,4 mm
Înălţime falcă h1 4,1 mm
Înălţime inel h2 6,9 mm
⌀ inelului D 17,4 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Chei reglabile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614805 6
EAN / GTIN 4062406648398
Număr producător 614805 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.