Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 19mm

Cod articol: 614805 19
La cerere
În stoc
3.052 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 19 mm
Lungime cheie L 242 mm
Lăţime falcă l 41,9 mm
Înălţime falcă h1 7,7 mm
Înălţime inel h2 11,4 mm
⌀ inelului D 35,4 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Chei reglabile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614805 19
EAN / GTIN 4062406649623
Număr producător 614805 19

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.