Cheie fixă / inelară cu clichet 11 mm

Cod articol: 614805 11
La cerere
În stoc
1.569 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 11 mm
Lungime cheie L 166 mm
Lăţime falcă l 23,9 mm
Înălţime falcă h1 5,4 mm
Înălţime inel h2 8,2 mm
⌀ inelului D 22,9 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Chei reglabile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614805 11
EAN / GTIN 4062406649548
Număr producător 614805 11

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.