{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 9 mm | |
Lungime cheie L | 153 mm | |
Lăţime falcă l | 21,9 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5 mm | |
Înălţime inel h2 | 7,6 mm | |
⌀ inelului D | 20,9 mm | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Chei reglabile |
Cod articol | 614805 9 | |
EAN / GTIN | 4062406649524 | |
Număr producător | 614805 9 |