{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 27 mm | |
Lungime cheie L | 358 mm | |
Lăţime falcă l | 56,4 mm | |
Înălţime falcă h1 | 10,8 mm | |
Înălţime inel h2 | 15,4 mm | |
⌀ inelului D | 52,7 mm | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Chei reglabile |
Cod articol | 614805 27 | |
EAN / GTIN | 4062406649661 | |
Număr producător | 614805 27 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 27mm
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
29,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
798 livrabil imediat
36,26 €
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
74,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
737 livrabil imediat
38,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
⌀ inelului D | 52,7 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Lungime cheie L | 358 mm | 359 mm | 359 mm | 359 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Număr de dinţi | 72 | 72 | 72 | 72 |
Înălţime inel h2 | 15,4 mm | 15 mm | 15 mm | 15,4 mm |