{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 30 mm | |
Lungime cheie L | 403 mm | |
Lăţime falcă l | 62,4 mm | |
Înălţime falcă h1 | 11,4 mm | |
Înălţime inel h2 | 16,6 mm | |
⌀ inelului D | 59,7 mm | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Chei reglabile |
Cod articol | 614805 30 | |
EAN / GTIN | 4062406649678 | |
Număr producător | 614805 30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 30mm
La cerere
În stoc
563 livrabil imediat
34,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
43,05 €
24,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
92,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.498 livrabil imediat
45,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ inelului D | 59,7 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Lungime cheie L | 403 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
Deschiderea cheii | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Număr de dinţi | 72 | 72 | 72 | 72 |
Lăţime falcă l | 62,4 mm | 65 mm | 65 mm | 63,1 mm |
Înălţime falcă h1 | 11,4 mm | 13,8 mm | 13,8 mm | 8,9 mm |