{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 30 mm | |
Lungime cheie L | 425 mm | |
Lăţime falcă l | 65 mm | |
Înălţime falcă h1 | 13,8 mm | |
Înălţime inel h2 | 17 mm | |
⌀ inelului D | 60 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614800 30 | |
EAN / GTIN | 4045197286086 | |
Număr producător | 614800 30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 30mm
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
43,05 €
23,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat
92,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
654 livrabil imediat
34,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.600 livrabil imediat
45,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 60 mm | 60 mm | 59,7 mm | 60 mm |
Lungime cheie L | 425 mm | 425 mm | 403 mm | 425 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime inel h2 | 17 mm | 17 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei reglabile | Chei de şuruburi |